{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,5 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 1 000 kg | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 300 mm | |
Bredd | 920 mm | |
Djup | 1 300 mm | |
effektiv höjd | 35 mm | |
invändig bredd | 830 mm | |
effektivt djup | 1 200 mm | |
utdragshylla monteringshöjd | 300 mm | |
Hyllplanets utdragslängd | 100 % | |
för hyllställsfält effektiv bredd | 920 mm | |
utdragshylla bärförmåga | 1 000 kg | |
Användningsområde | Hyllställ för tung last | |
Produktslag | Utdragshylla |
Artikkelkode | 993101 100 | |
EAN / GTIN | 4062406097493 | |
Manufacturer number | 993101 100 |