{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 2 mm | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 4 000 kg | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Höjdinställning i raster | 50 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 1 520 mm | |
Djup | 970 mm | |
effektiv höjd | 1 890 mm | |
invändig bredd | 1 320 mm | |
effektivt djup | 950 mm | |
maximal utrustning med utdragshylla/hyllplan | 3 | |
topphylla bärförmåga | 500 kg | |
fältlast (separat fält) | 4 000 kg | |
Lagring av pallar | Lagring av pallar på tvären | |
Produktslag | Hyllställ för tung last |
Artikkelkode | 993020 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197521880 | |
Manufacturer number | 993020 2000 |