Kragarm separat 600 mm

Article no.: 991720 600
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
87 styck i lager

Select article variation and quantity

Djup (mm) Unit price incl. VAT
  • Kragarmens bärförmåga: 400

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kragarmens bärförmåga 400 kg
Djup 600 mm
rullspärr höjd 50 mm
lyftförmåga 400 kg
Profil typ IPE
Rullspärr utförande fastsvetsad
Produktslag Kragarm

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 991720 600
EAN / GTIN 2050001760739

Beskrivelse

Utförande:

Fastskruvade kragarmar i IPE-profil med fastsvetsad rullspärr (höjd 50 mm).

Passar till:

Kragarmshyllställ nr 991711991718.

Lackering:

RAL 2004 orange lackerat.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen