{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Kragarmens bärförmåga | 400 kg | |
Kragarmshyllställets höjd | 2 500 mm | |
Höjdinställning i raster | 100 mm | |
Monteringsutförande | fastskruvade kragarmar | |
Kragarmens djup | 400-600 mm | |
Färgval | RAL 5010, 2004 | |
Hyllhöjd | 2 500 mm | |
Hyllställsbredd | 5 000 mm | |
Dubbelsidigt djup | 400 mm | |
Axelmått = fackbredd | 1 250 mm | |
påbyggnadsmått | 5 064 mm | |
antal hyllställsstativ | 5 | |
antal hyllställsfält | 4 | |
Antal nivåer | 10 | |
antal kragarmar, tvåsidigt | 40 | |
bärförmåga per arm | 400 kg | |
bärförmåga per stativ inklusive fotnivå | 4 000 kg | |
Produktslag | Kragarmhyllställ |
Artikkelkode | 991716 5000 | |
EAN / GTIN | 2050001760593 |