Profillager-grundhyllställ 3000 mm

Article no.: 991488 3000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

höjd (mm) Unit price incl. VAT
  • Höjdinställning i raster: 50
  • Färgval: RAL 5010, 2004

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Höjdinställning i raster 50 mm
Färgval RAL 5010, 2004
höjd 3 000 mm
Påbyggnadsmått grundställ bredd 2 872 mm
Fackbredd 2 700 mm
last från sidan per delningsarm 25 kg
Vertikallast (separat fält) 1 135 kg
Ramprofil S610-M18-U
Produktslag Profillagerhyllställ

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 991488 3000
EAN / GTIN 4058255038176
Manufacturer number 46992

Beskrivelse

Utförande:

För stående och översiktlig förvaring av lätta och tunga långa detaljer, t.ex. läkt, rör, lister, balkar etc. Även mycket lämplig för självbetjäning. Variabelt användbara delningsarmar möjliggör flexibla fackbredder. Lutning 10°.

Leveransinnehåll:

2 ram, 5 kantreglar, 4 underläggsplåtar. fotplattor, 8 golvförankringar (utan delningsarmar).

Lackering:

Stativ liknande RAL 5017 trafikblå, regel RAL 2004 renorange, pulverbelagd.

Anmärkning:

  • På ojämna golv rekommenderar vi dessutom underläggsplåtar nr 991481.
  • Lagergodset får vara max 500 mm högre än hyllstället!
  • Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.
  • Distansarmar måste beställas separat under nr 991490 storlek 500 eller nr 991490 storlek 750.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen