Regelpar LNS-DUO 110×50 2700 mm

Article no.: 991342 2700
Set price 2 st. (NOK 927,31 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Stolplängd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Stolphöjd 110 mm
Stolplängd 2 700 mm
Bärförmåga per balkpar 2 460 kg
Användningsområde Hyllställ
Stolpe typ LNS 110×50
Produktslag Regel/tvärbalk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 991342 2700
EAN / GTIN 4058255037414
Manufacturer number 46421-2

Beskrivelse

Utförande:

Kallformad lådprofil med påsvetsade fästen. Varje fäste har 5 stabila krokar som ger en optimal lastinföring i hyllställstativen. Facklast upp till 3060 kg per regelpar.

Leveransinnehåll:

2 styck stolpar för inhängning i stativramar , inklusive vardera 2 säkringsstift.

Lackering:

RAL 2004 orange pulverbelagd.

Anmärkning:

Ny stolpe med djup 50 mm kan endast kombineras parvis med gamla stolpar med djup 40 mm.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen