Ram typ S625-A18 3500 mm

Article no.: 991323 3500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Unknown
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

Höjd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 3 500 mm
Djup 1 100 mm
Användningsområde Pallhyllställ
Ramprofil typ S625-A18
Produktslag Stolpramar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 991323 3500
EAN / GTIN 4004514287489
Manufacturer number 16363-N

Beskrivelse

Utförande:

Ramprofiler med fackverksstagning. Massiva fotplattor överför belastningen till golvet. Levereras 4 golvförankringar och 2 underläggsplåtar 2 mm per ram.

Beskrivning:

Uppbyggnadsmått:
Hyllställets totallängd:
För stativram S625-A18 Nominell längd + antalet stolpar × 110 mm.

Passar till:

Pallhyllställ med tillverkningsdatum från 08/2018.

Lackering:

Liknande RAL 5017 trafikblå pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllställsfältets erforderliga bärförmåga bestämmer ramtypen. Se belastningstabellen.
Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.
För hyllställ med tillverkningsdatum fram till 05/2022 får reglarna bara användas för utbyte vid skador. Om hyllstället förändras, t.ex. genom att extra regelnivåer monteras, måste en ny beräkning göras enligt DIN 15512:2020.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen