Ram typ S625-A18 2500 mm

Article no.: 991323 2500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Höjd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 2 500 mm
Djup 1 100 mm
Användningsområde Pallhyllställ
Ramprofil typ S625-A18
Produktslag Stolpramar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 991323 2500
EAN / GTIN 4058255068920
Manufacturer number 16361-N

Beskrivelse

Utförande:

Ramprofiler med fackverksstagning. Massiva fotplattor överför belastningen till golvet. Levereras 4 golvförankringar och 2 underläggsplåtar 2 mm per ram.

Beskrivning:

Uppbyggnadsmått:
Hyllställets totallängd:
För stativram S625-A18 Nominell längd + antalet stolpar × 110 mm.

Passar till:

Pallhyllställ med tillverkningsdatum från 08/2018.

Lackering:

Liknande RAL 5017 trafikblå pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllställsfältets erforderliga bärförmåga bestämmer ramtypen. Se belastningstabellen.
Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.
För hyllställ med tillverkningsdatum fram till 05/2022 får reglarna bara användas för utbyte vid skador. Om hyllstället förändras, t.ex. genom att extra regelnivåer monteras, måste en ny beräkning göras enligt DIN 15512:2020.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen