Pallhyllställ, påbyggnad 3000 mm

Article no.: 991207 3000
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Unknown
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

höjd (mm) Unit price incl. VAT
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 1 545
  • Hållare för pallar med bärförmåga: 515
  • Höjdinställning i raster: 50
  • Monteringsutförande: Hyllställ
  • Färgval: RAL 5010, 2004

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 1 545 kg
Hållare för pallar med bärförmåga 515 kg
Höjdinställning i raster 50 mm
Monteringsutförande Hyllställ
Färgval RAL 5010, 2004
höjd 3 000 mm
Djup 1 100 mm
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd 2 786 mm
Fackbredd 2 700 mm
antal hyllställsstativ 1
Antal lagernivåer 3
Antal pallplatser per fält 9
Last per hyllplan 1 545 kg
Fältlast (3 fält med 2 stolppar per fält) 5 320 kg
Hyllkonstruktion Påbyggnadsställ
Ramprofil S610-M18-U
Stolpe typ LNS 100×50×1,5
Hyllåtkomst Dubbelsidig
Insticksmontering yes
Kundmontering yes
Produktslag Pallhyllställ

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 991207 3000
EAN / GTIN 4058255110117
Manufacturer number 46907-N

Beskrivelse

Utförande:

Grundställ bestående av 2 profilramar med vardera 4 förankringar och 2 resp. 3 stolppar. Påbyggnadsställ bestående av 1 profilram med vardera 4 förankringar och 2 resp. 3 stolppar. Extra nivåer hittar du under tillbehör.
Stolpar typ LNS 100 × 50 × 1,5.
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ: 2786 mm.

Beskrivning:

Uppbyggnadsmått:
Hyllställets totallängd:
För stolpram S610-M18-U och S625-A18:
Nominell längd + antal stolpar × 86 mm (för S610-M18-U)
Nominell längd + antal stolpar × 110 mm (för S625-A18).

Lackering:

Stolpar liknande RAL 5017 trafikblå, balkar RAL 2004 orange, pulverbelagda.

Anmärkning:

  • På ojämna golv rekommenderar vi dessutom underläggsplåtar.
  • Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.
  • Ta hänsyn till att avståndet mellan och stativramen och väggarna eller byggnadsdelar måste vara minst 100 mm för bottenplattan.

Vid montering av stolparna är det viktigt att de yttre stativen sträcker sig minst 500 mm över den sista lagernivån. Inom hyllställsraden räcker det med ett utligg på 100 mm.
Tekniska bestämmelser för uppbyggnad av ett pallhyllställ enligt BGR 234:
  • Yttre stolpar måste vid korridorer och trafikvägar vara minst 500 mm högre än den översta lagernivån.
  • Genomfarter och överbyggnader måste förses med en sluten skiva (t.ex. spånskiva).
  • Den fria genomgångshöjden måste vara minst 2100 mm.
  • Vid yttre stolpar och genomfarter måste påkänningsskydd monteras.
  • Enkelhyllställ som står fritt i utrymmet ska på baksidan säkras med gallerbakväggar (mot nedfall av lagervaror).
  • På varje hyllställscell ska skyltar med tillåten last sättas upp.
  • Betongkvalitet: lägst C20/25 enligt EN 206-1 (DIN 1045-2); betongtjocklek ­minst 200 mm.
  • Om avståndet mellan pallarna i ett dubbelhyllställ är mindre än 100 mm måste genomskjutsäkringar anordnas.

Fler anvisningar för planering och installation:
  • En viktig uppgift är knäcklängden (K) = det största avståndet mellan golvet och det första balkplanets överkant. Den används för att beräkna vilken stolptyp som ska användas.
  • Ovanför varorna ska det alltid finnas cirka 100 mm avstånd till nästa hyllplan resp. till hallens tak.
  • Lyfthöjd transportmedel: översta balkens överkant plus 200 mm.
Våra tekniska uppgifter gäller inte för asfalterade eller magnesiumhaltiga ytor, stenläggning och vältbetong.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen