Brett grundhyllställ Djup 1000 mm 2000/2500 mm

Article no.: 991000 2000/2500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

höjd / hyllplan Bredd (mm) Unit price incl. VAT
  • plattans tjocklek: 25
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Monteringsutförande: Hyllställ
  • Färgval: RAL 5010, 2004

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    plattans tjocklek 25 mm
    Höjdinställning i raster 25 mm
    Monteringsutförande Hyllställ
    Färgval RAL 5010, 2004
    höjd 2 000 mm
    Bredd 2 614 mm
    Djup 1 000 mm
    Hyllhöjd 2 000 mm
    Hyllställsbredd 2 500 mm
    hyllställsdjup 1 000 mm
    Påbyggnadsmått grundställ bredd 2 614 mm
    Hyllplan bredd 2 500 mm
    Hyllplanets djup 1 000 mm
    Antal lagernivåer spånskiva 3
    Last per hyllplan 1 050 kg
    Material lagernivå Spånskiva
    Hyllkonstruktion Grundhyllställ
    Kundmontering yes
    Produktslag Brett hyllställ

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 991000 2000/2500
    EAN / GTIN 4004514225207
    Manufacturer number 19524

    Beskrivelse

    Utförande:

    Förzinkat fackverk. Alternativt med förzinkade 25 mm stålpaneler eller spånskivor. Olika balktyper allt efter erforderlig hyllplanlast (tvärbalkhöjd 55 − 85 mm). Snabb uppbyggnad genom att bara sticka in balkar typ ZG. Last per hyllplan högst 1050 kg, Fältlast högst 3500 kg.

    Beskrivning:

    Påbyggnadsmått:
    Nominell längd + antalet stativ × 57 mm.

    Användningsdata:

    Lagring av skrymmande, stora och tunga varor. Lagergodset kan lastas på och ur på båda sidor.

    Lackering:

    Stativ liknande RAL 5017 trafikblå, balkar liknande RAL 2004 orange, pulverbelagda.

    Anmärkning:

    • Den fria knäcklängden (K) får inte uppgå till mer än 1200 mm, men endast vid en fältlast på max. 2600 kg. Den tillåtna fältlasten måste minskas med andelen för denna hylltjocklek.
    • Golv- och väggfäste ingår inte i leveransen.
    • Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen