Brett grundhyllställ Djup 1000 mm 3000/2140 mm

Article no.: 990970 3000/2140
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

höjd / hyllplan Bredd (mm) Unit price incl. VAT
  • Hyllplanets tjocklek: 25
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Monteringsutförande: Hyllställ
  • Färgval: RAL 5010, 2004

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hyllplanets tjocklek 25 mm
Höjdinställning i raster 25 mm
Monteringsutförande Hyllställ
Färgval RAL 5010, 2004
höjd 3 000 mm
Bredd 2 254 mm
Djup 1 000 mm
Hyllhöjd 3 000 mm
Hyllställsbredd 2 140 mm
hyllställsdjup 1 000 mm
Påbyggnadsmått grundställ bredd 2 254 mm
Hyllplan bredd 2 140 mm
Hyllplanets djup 1 000 mm
Antal lagernivåer stålpanel 5
Last per hyllplan 899 kg
Material lagernivå Stålpanel
Hyllkonstruktion Grundhyllställ
Kundmontering yes
Produktslag Brett hyllställ

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 990970 3000/2140
EAN / GTIN 4004514226198
Manufacturer number 19701

Beskrivelse

Utförande:

Förzinkat fackverk. Alternativt med förzinkade 25 mm stålpaneler eller spånskivor. Olika balktyper allt efter erforderlig hyllplanlast (tvärbalkhöjd 55 − 85 mm). Snabb uppbyggnad genom att bara sticka in balkar typ ZG. Last per hyllplan högst 1050 kg, Fältlast högst 3500 kg.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått:
Nominell längd + antalet stativ × 57 mm.

Användningsdata:

Lagring av skrymmande, stora och tunga varor. Lagergodset kan lastas på och ur på båda sidor.

Lackering:

Stativ liknande RAL 5017 trafikblå, balkar liknande RAL 2004 orange, pulverbelagda.

Anmärkning:

  • Den fria knäcklängden (K) får inte uppgå till mer än 1200 mm, men endast vid en fältlast på max. 2600 kg. Den tillåtna fältlasten måste minskas med andelen för denna hylltjocklek.
  • Golv- och väggfäste ingår inte i leveransen.
  • Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen