{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
plattans tjocklek | 16 mm | |
Höjdinställning i raster | 38 mm | |
Monteringsutförande | Hyllställ | |
Färgval | RAL 5010, 2004 | |
höjd | 2 438 mm | |
Bredd | 1 536 mm | |
Djup | 926 mm | |
Hyllhöjd | 2 438 mm | |
Hyllställsbredd | 1 536 mm | |
hyllställsdjup | 926 mm | |
Fackbredd = yttermått | 1 536 mm | |
Hyllplan bredd | 1 536 mm | |
Hyllplanets djup | 926 mm | |
Antal lagernivåer spånskiva | 4 | |
Last per hyllplan | 640 kg | |
Material lagernivå | Spånskiva | |
Hyllkonstruktion | Grundhyllställ | |
Kundmontering | yes | |
Produktslag | Brett hyllställ |
Artikkelkode | 990875 2438/1536 | |
EAN / GTIN | 4004514224675 | |
Manufacturer number | 18283-N |