Brett grundhyllställ Djup 600 mm 3000/2000 mm

Article no.: 990760 3000/2000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

höjd / hyllplan Bredd (mm) Unit price incl. VAT
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 400
  • plattans tjocklek: 19
  • Stolphöjd: 65
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Monteringsutförande: Hyllställ

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 400 kg
    plattans tjocklek 19 mm
    Stolphöjd 65 mm
    Höjdinställning i raster 25 mm
    Monteringsutförande Hyllställ
    Material förzinkade
    höjd 3 000 mm
    Bredd 2 060 mm
    Djup 637 mm
    Hyllhöjd 3 000 mm
    Hyllställsbredd 2 000 mm
    hyllställsdjup 600 mm
    Påbyggnadsmått grundställ bredd 2 060 mm
    Hyllplan bredd 2 000 mm
    Hyllplanets djup 600 mm
    Antal lagernivåer 5
    Last per hyllplan 400 kg
    Maximal fältlast 1 800 kg
    Material lagernivå Spånskiva
    Hyllkonstruktion Grundhyllställ
    Kundmontering yes
    Produktslag Brett hyllställ

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 990760 3000/2000
    EAN / GTIN 4004514215505
    Manufacturer number 15764

    Beskrivelse

    Utförande:

    Förzinkade T-profilramar. Med hyllplan av 19 mm spånskivor. Hyllplanen inställbara i 25 mm raster. Tvärbalkarna sticks enkelt in för snabb montering. Maximal last per hyllplan: 400 kg. Fältlast: vid höjd 2000 mm 1200 kg, vid 2500 mm 1600 kg, vid 3000 mm 2000 kg.

    Beskrivning:

    Påbyggnadsmått: Grundhyllställ: Nominell längd + 60 mm Påbyggnadsställ: Nominell längd + 6 mmTotalt ramdjup: Nominellt djup + 37 mm Balkarnas höjd: 65 mm

    Anmärkning:

    • Allt efter fackbredden används hyllplanen segmenterat. Segment: 750 mm och 1000 mm.
    • Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen. Passande golvförankring nr 990854.
    • De breda hyllställen WS 2000 är kompatibla med hyllställen nr 990500990554, som kan beställas med fler mått och komponenter. Vi presenterar gärna fler möjligheter. Fråga oss vid intresse.
    • Den fria knäcklängden (K) får inte vara större än 600 mm. Den tillåtna fältlasten måste minskas med andelen för denna hylltjocklek.
    • Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen