{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 400 kg | |
plattans tjocklek | 19 mm | |
Stolphöjd | 65 mm | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Monteringsutförande | Hyllställ | |
Material | förzinkade | |
höjd | 2 500 mm | |
Bredd | 2 310 mm | |
Djup | 537 mm | |
Hyllhöjd | 2 500 mm | |
Hyllställsbredd | 2 250 mm | |
hyllställsdjup | 500 mm | |
Påbyggnadsmått grundställ bredd | 2 310 mm | |
Hyllplan bredd | 2 250 mm | |
Hyllplanets djup | 500 mm | |
Antal lagernivåer | 4 | |
Last per hyllplan | 400 kg | |
Maximal fältlast | 1 600 kg | |
Material lagernivå | Spånskiva | |
Hyllkonstruktion | Grundhyllställ | |
Kundmontering | yes | |
Produktslag | Brett hyllställ |
Artikkelkode | 990750 2500/2250 | |
EAN / GTIN | 4004514201058 | |
Manufacturer number | 15642 |