Brett påbyggnads- ställ Djup 500 mm 2000/2000 mm

Article no.: 990715 2000/2000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

höjd / hyllplan Bredd (mm) Unit price incl. VAT
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 400
  • Hyllplanets tjocklek: 40
  • Stolphöjd: 65
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Monteringsutförande: Hyllställ

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 400 kg
Hyllplanets tjocklek 40 mm
Stolphöjd 65 mm
Höjdinställning i raster 25 mm
Monteringsutförande Hyllställ
Material förzinkade
höjd 2 000 mm
Bredd 2 006 mm
Djup 537 mm
Hyllhöjd 2 000 mm
Hyllställsbredd 2 000 mm
hyllställsdjup 500 mm
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd 2 006 mm
Hyllplan bredd 2 000 mm
Hyllplanets djup 500 mm
Antal lagernivåer 3
Last per hyllplan 400 kg
Maximal fältlast 1 200 kg
Material lagernivå Förzinkad stålplåt
Hyllkonstruktion Påbyggnadsställ
Kundmontering yes
Produktslag Brett hyllställ

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 990715 2000/2000
EAN / GTIN 4004514200211
Manufacturer number 15513

Beskrivelse

Utförande:

Förzinkade T-profilramar. Med hyllplan av förzinkad stålplåt av typ MULTIplus 250. Hyllplanen inställbara i 25 mm raster. Tvärbalkarna sticks enkelt in för snabb montering. Maximal last per hyllplan: 400 kg. Fältlast: vid höjd 2000 mm 1200 kg, vid 2500 mm 1600 kg, vid 3000 mm 2000 kg.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått:
Grundställ: Nominell längd + 60 mm
Påbyggnadsställ: Nominell längd + 6 mm
Totalt ramdjup: Nominellt djup + 36 mm
Stolparnas höjd: 65 mm

Användningsdata:

Lagring av skrymmande föremål och gods med stor volym. Korta hanteringsvägar tack vare att stället kan användas från båda håll.

Anmärkning:

  • Allt efter fackbredden används hyllplanen segmenterat. Segment: 750 mm och 1000 mm.
  • Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen. Passande golvförankring nr 990854.
  • De breda hyllställen WS 2000 är kompatibla med hyllställen nr 990500990554, som kan beställas med fler mått och komponenter. Vi presenterar gärna fler möjligheter. Fråga oss vid intresse.
  • Den fria knäcklängden (K) får inte vara större än 600 mm. Den tillåtna fältlasten måste minskas med andelen för denna hylltjocklek.
  • Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen