Heltäckande bakvägg Bredd 1300 mm 2000 mm

Article no.: 990635 2000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

höjd (mm) Unit price incl. VAT
  • Material: förzinkade

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Material förzinkade
    höjd 2 000 mm
    Bredd 1 300 mm
    Montering som mellanvägg möjlig nej
    passar till hyllställ med bredd 1 300 mm
    passar till hyllställ med fältbredd 1 300 mm
    Användningsområde Golvhyllställ
    Bakvägg konstruktion två delar
    Monteringsmaterial ingår i leveransen ja
    Kundmontering yes
    Produktslag Bakvägg

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 990635 2000
    EAN / GTIN 4004514298690
    Manufacturer number 12548-2000

    Beskrivelse

    Utförande:

    Förzinkad stålplåt, bakväggen förstyvad med fals.
    Består av 2× 1000 mm höga bakväggar.

    Passar till:

    Hyllställ nr 990500990554.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive bakväggsklammer för fastsättning.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen