{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Material | förzinkade | |
höjd | 3 000 mm | |
Bredd | 500 mm | |
Montering som mellanvägg möjlig | nej | |
leveransinnehåll | 3×1050 mm höjd | |
passar till instickshyllställ | ja | |
passar till hyllställ med sneda hyllplan | ja | |
Passar till hyllställ med höjd | 3 000 mm | |
passar till hyllställ med djup | 500 mm | |
Användningsområde | Golvhyllställ | |
Sidovägg konstruktion | tre delar | |
Monteringsmaterial ingår i leveransen | ja | |
Kundmontering | yes | |
Produktslag | Sidvägg |
Artikkelkode | 990624 500 | |
EAN / GTIN | 4004514249340 | |
Manufacturer number | 22739-3 |