{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 150 kg | |
Hyllplanets tjocklek | 25 mm | |
Material | förzinkade | |
Produktnamnsattribut | Bredd 1000 mm | |
Bredd | 1 000 mm | |
Djup | 800 mm | |
passar till hyllställ med sneda hyllplan | 990600 − 990602 | |
Användningsområde | Hyllställ med sneda hyllplan | |
Hylla utförande | fast monterad hylla; slitsad hylla; Hylla med skyddskant | |
Produktslag | Hylla |
Artikkelkode | 990610 800 | |
EAN / GTIN | 4004514218841 | |
Manufacturer number | 13650-Z |