{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 150 kg | |
Hyllplanets tjocklek | 25 mm | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Monteringsutförande | Hyllställ | |
Material | förzinkade | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 1 060 mm | |
Djup | 636 mm | |
Hyllhöjd | 2 000 mm | |
Hyllställsbredd | 1 000 mm | |
hyllställsdjup | 600 mm | |
Påbyggnadsmått grundställ bredd | 1 060 mm | |
antal hyllor | 7 | |
Maximal fältlast | 1 300 kg | |
Kundmontering | yes | |
Produktslag | Hyllställ med sneda hyllplan |
Artikkelkode | 990600 600 | |
EAN / GTIN | 4004514249203 | |
Manufacturer number | 13660 |