{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Hyllplanets tjocklek | 25 mm | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Monteringsutförande | Hyllställ | |
Material | förzinkade | |
höjd | 2 300 mm | |
Bredd | 1 000 mm | |
Djup | 600 mm | |
Påbyggnadsmått grundställ bredd | 1 060 mm | |
antal hyllor | 7 | |
Produktslag | Pärmhyllställ |
Artikkelkode | 990595 2300/1000 | |
EAN / GTIN | 4004514220141 | |
Manufacturer number | 17749 |