Kontorshylla påbyggnadsställ 2300/1000 mm

Article no.: 990591 2300/1000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Höjd/ hyllplans-bredd (mm) Unit price incl. VAT
  • Hyllplanets tjocklek: 25
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Monteringsutförande: Hyllställ
  • Material: förzinkade

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hyllplanets tjocklek 25 mm
Höjdinställning i raster 25 mm
Monteringsutförande Hyllställ
Material förzinkade
höjd 2 300 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 300 mm
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd 1 006 mm
antal hyllor 7
Produktslag Pärmhyllställ

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 990591 2300/1000
EAN / GTIN 4004514219961
Manufacturer number 17716

Beskrivelse

Utförande:

Ohålad T-profilsramfront och hyllor.
Förstyvning genom krysstag. Anslagslister förhindrar att pärmar eller dokument skjuts igenom. Täckgolvet har ingen anslagslist.
Maximal bärförmåga: 85 kg per hylla.
Hyllställsdjup 300 mm: rymmer upp till 96 pärmar per fält vid höjden 2300 mm.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått:
Grundhyllställ: Nominell längd + 60 mm
Påbyggnadsställ: Nominell längd + 6 mm
Totalt ramdjup: Nominellt djup + 36 mm
Knäcklängd: max. 600 mm

Anmärkning:

  • Hyllställ med ett höjd-/djupförhållande som är större än 4:1 måste säkras mot tippning.
  • Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen