Grundhyllställ Djup 500 mm 2500/750 mm

Article no.: 990544 2500/750
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

höjd / hyllplan Bredd (mm) Unit price incl. VAT
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 250
  • Hyllplanets tjocklek: 40
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Monteringsutförande: Hyllställ
  • Material: förzinkade

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 250 kg
Hyllplanets tjocklek 40 mm
Höjdinställning i raster 25 mm
Monteringsutförande Hyllställ
Material förzinkade
höjd 2 500 mm
Bredd 810 mm
Djup 536 mm
Hyllhöjd 2 500 mm
hyllställsdjup 500 mm
Påbyggnadsmått grundställ bredd 810 mm
Hyllplan bredd 750 mm
Hyllplanets djup 500 mm
antal hyllor 6
Antal profilram 2
Maximal fältlast 1 800 kg
Hyllkonstruktion Grundhyllställ
Produktslag Golvhyllställ

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 990544 2500/750
EAN / GTIN 4004514237798
Manufacturer number 12951-75

Beskrivelse

Utförande:

T-profilram och hyllplan förzinkade. Kan levereras med en maximal last på 250 kg per hyllplan. Hyllplanen inställbara i 25 mm raster. Snabb montering tack vare enkel instickskonstruktion.
Last per fält: vid höjd 2000 mm 1300 kg, vid 2500 mm 1700 kg, vid 3000 mm 2300 kg.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått:
Grundhyllställ: Nominell längd + 60 mm
Påbyggnadsställ: Nominell längd + 6 mm
Totalt ramdjup: Nominellt djup + 36 mm

Användningsdata:

Perfekt för industri, hantverk, handel, förvaltning, arkiv och liknande med optimalt platsutnyttjande.

Leveransinnehåll:

Grundhyllställ med kryssträvor. En diagonalsträva per påbyggnadsställ.

Anmärkning:

  • Klämfötter ingår i leveransen.
  • Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen.
  • Passande golvförankring nr 990854.
  • Kan bara användas på ena sidan på grund av krysstagningen.
  • Den fria knäcklängden (K) får inte vara större än 600 mm.
  • Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen