{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 150 kg | |
Hyllplanets tjocklek | 25 mm | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Monteringsutförande | Hyllställ | |
Material | förzinkade | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 810 mm | |
Djup | 436 mm | |
Hyllhöjd | 2 000 mm | |
hyllställsdjup | 400 mm | |
Påbyggnadsmått grundställ bredd | 810 mm | |
Hyllplan bredd | 750 mm | |
Hyllplanets djup | 400 mm | |
antal hyllor | 5 | |
Antal profilram | 2 | |
Maximal fältlast | 1 300 kg | |
Hyllkonstruktion | Grundhyllställ | |
Produktslag | Golvhyllställ |
Artikkelkode | 990500 2000/750 | |
EAN / GTIN | 4004514204813 | |
Manufacturer number | 12740-75 |