{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 120 kg | |
Höjdinställning i raster | 40 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 800 mm | |
Bredd | 1 000 mm | |
Djup | 325 mm | |
Påbyggnadsmått grundställ bredd | 1 000 mm | |
Hyllplan bredd | 946 mm | |
Hyllplan bredd fritt mått | 900 mm | |
Hyllplanets djup | 325 mm | |
Anslagslist | yes | |
antal hyllor | 2 | |
För antal pärmar | 20 | |
Antal profilram | 2 | |
Maximal fältlast | 900 kg | |
Produktslag | Pärmhyllställ |
Artikkelkode | 990400 800 | |
EAN / GTIN | 4045197517760 | |
Manufacturer number | 990400 800 |