{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Höjdinställning i raster | 40 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 1 000 mm | |
Bredd | 400 mm | |
Montering som mellanvägg möjlig | ja | |
passar till instickshyllställ | ja | |
Hyllhöjd | 1 000 mm | |
Passar till hyllställ med höjd | 1 000 mm | |
passar till hyllställ med djup | 400 mm | |
Hylla anpassning | enkelsidig | |
Kundmontering | yes | |
Produktslag | Stolpramar |
Artikkelkode | 990291 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406114411 | |
Manufacturer number | 990291 1000 |