Stolpramar 2400 mm

Article no.: 990276 2400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

höjd (mm) Unit price incl. VAT
  • Höjdinställning i raster: 40
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Höjdinställning i raster 40 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hyllhöjd 2 400 mm
Hylla anpassning dubbelsidig
Produktslag Stolpramar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 990276 2400
EAN / GTIN 4062406114367
Manufacturer number 990276 2400

Beskrivelse

Utförande:

Med upphängningsslitsar i 40 mm raster och plastlock i båda ändarna.

Användningsdata:

För bas- och påbyggnadshyllställ nr 990201990216.

Lackering:

Antracit RAL 7016 pulverbelagd.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen