{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 120 kg | |
Hyllplanets tjocklek | 38 mm | |
Höjdinställning i raster | 40 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hyllhöjd | 1 200 mm | |
Hyllplan bredd | 975 mm | |
Hyllplanets djup | 975 mm | |
hyllplanets gavelsida (mått A) | 636 mm | |
hyllplanets djup (mått B) | 972 mm | |
antal hyllor | 3 | |
Passar till hyllställsanslutning med djup | 500 mm | |
Maximal fältlast | 900 kg | |
Hyllan kräver anslutningshyllor för montering | yes | |
Hörnlösning som separat lösning | nej | |
Kundmontering | yes | |
Produktslag | Hörnskarv |
Artikkelkode | 990246 1200 | |
EAN / GTIN | 4062406114183 | |
Manufacturer number | 990246 1200 |