{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 120 kg | |
Hyllplanets tjocklek | 38 mm | |
Höjdinställning i raster | 40 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hyllhöjd | 2 400 mm | |
hyllställsdjup | 500 mm | |
Påbyggnadsmått grundställ bredd | 1 000 mm | |
Hyllplan bredd | 946 mm | |
Hyllplanets djup | 500 mm | |
Hyllplan bredd fritt mått | 900 mm | |
antal hyllor | 5 | |
Antal profilram | 2 | |
Maximal fältlast | 900 kg | |
Hyllkonstruktion | Grundhyllställ | |
Hylla monteringstyp | Tvärbalk | |
Produktslag | Golvhyllställ |
Artikkelkode | 990211 2400 | |
EAN / GTIN | 4062406113964 | |
Manufacturer number | 990211 2400 |