Sidovägg med fästdetaljer, sats Djup 500 mm 2000 mm GARANT

Article no.: 990105 2000
Set price 2 st. (NOK 1062,35 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

höjd (mm) Unit price incl. VAT
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
höjd 2 000 mm
Bredd 500 mm
Montering som mellanvägg möjlig nej
passar till instickshyllställ ja
Passar till hyllställ med höjd 2 000 mm
passar till hyllställ med djup 500 mm
Användningsområde Golvhyllställ
Sidovägg konstruktion två delar
Monteringsmaterial ingår i leveransen ja
Kundmontering yes
Produktslag Sidvägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 990105 2000
EAN / GTIN 4045197518132
Manufacturer number 990105 2000

Beskrivelse

Utförande:

Med □ 9×9 mm i 37 mm raster för krokar och hållare samt tillbehör till perforerade paneler. Dessa finns i grupp 95. En sidvägg består av två perforerade plåtpaneler som fästs ovanpå varandra. Levereras komplett med fästmaterial.

Användningsdata:

För sidintäckning i ändan av ett hyllställ (kan inte monteras mellan två hyllställ). För täckning av ett fullständigt hyllfält åt vänster och höger måste 2 sidoväggar beställas.

Lackering:

Antracitgrå RAL 7016 pulverbelagd.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen