This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Cleaningpoint dörrar S

Article no.: 987121 S

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Typ S
höjd 1 700 mm
Bredd 725 mm
Djup 634 mm
Stommens djup 524 mm
vikt 81 kg
Produktslag Rengöringsstation

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 987121 S
Manufacturer number 987121 S

Beskrivelse

Utförande:

Vridstyv stomme av stålplåt. Mellanvägg med 4-kanthål 9×9 mm i 37 mm raster. Utrustad med källsorteringsbehållare och hållarset för pappersrulle.

Leveransinnehåll:

Cleaning Point nr 987101: 1 st strl S
Materialsamlare nr 987110: 2 st strl 45
Hållarsats nr 987116: 1 st.
Turkos pappersrullhållare nr 089160  strl W1: 1 st.

Lackering:

Pulverbelagd i två färger, silver i kombination med antracit RAL 7016.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen