{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 25 kg | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 000 kg | |
Dörröppningsvinkel | 250 grad | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 500 mm | |
effektiv höjd | 1 840 mm | |
bredd i G | 30 | |
djup i G | 20 | |
vikt | 78 kg | |
Produktslag | Städskåp |
Artikkelkode | 987030 2000-3 | |
EAN / GTIN | 4062406588526 | |
Manufacturer number | 987030 2000-3 |