{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Flödestryck | 2,5 bar - 5 bar | |
Flödestryck | 36,26 psi - 72,52 psi | |
genomflöde | 7 l/min | |
BSP-anslutning gänga | 1/2 IG tum | |
Monteringssituation | väggmonterat; bordsmonterad | |
funktion | Handdusch; Ögondusch | |
höjd | 240 mm | |
Bredd | 65 mm | |
Djup | 65 mm | |
Slanglängd | 1 500 mm | |
vikt | 0,8 kg | |
Produktslag | Ögondusch |
Artikkelkode | 984151 712 | |
EAN / GTIN | 4251138221232 |