{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 3 mm | |
Material | förzinkade | |
Förvaring | Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändbara ämnen förbjuden; Förvaring av miljöfarliga ämnen | |
uppsamlingsvolym | 1 000 l | |
höjd | 435 mm | |
Bredd | 2 650 mm | |
Djup | 1 300 mm | |
passar balklängd | 2 700 mm | |
Ytlast | 1 000 kg/m2 | |
vikt | 239 kg | |
Produktslag | Hylltråg |
Artikkelkode | 983005 2700/1000 | |
EAN / GTIN | 4052462030923 |