Säkerhetsgolvelement av stål 2000X500 mm

Article no.: 982500 2000X500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

Bredd × djup (mm) Unit price incl. VAT
  • Förvaring: Förvaring av antändbara ämnen tillåten; Förvaring vattenriskklass 1-3
  • Material: förzinkade

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Förvaring Förvaring av antändbara ämnen tillåten; Förvaring vattenriskklass 1-3
uppsamlingsvolym 85 l
Material förzinkade
trågets höjd 123 mm
hjulbelastning 450 kg
Ytlast 5 000 kg/m2
vikt 100 kg
Produktslag Golvskyddstråg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 982500 2000X500
EAN / GTIN 4260139976102
Manufacturer number P25-1246-B

Beskrivelse

Utförande:

Trågkonstruktion av 3 mm förzinkad stålplåt (starkt korrosionsskydd), med uttagbara galler som tål hög belastning. Kan köras med palltruck, på begäran även med gaffeltruck eller lastbil.

Användningsdata:

För säker lagring av vattenskadande vätskor i GHS-kategorier 1 - 4 och antändbara vätskor i GHS-kategorier 1 - 3. Stänk- och läckageskydd vid lagring, omtappning och omkullslagning. Lämpar sig för utformning av transportvägar och lagring av tomförpackningar. Enskilda segment kan kombineras valfritt med varandra.

Norm:

Tillverkad enligt §19 WHG med överensstämmelsemärkning enligt StaWaR (stålkärlriktlinjerna).

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen