{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 3 mm | |
Färgval | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Förvaring | Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av antändbara ämnen förbjuden; Förvaring av antändningsbara ämnen tillåtet | |
uppsamlingsvolym | 1 000 l | |
höjd | 630 mm | |
Bredd | 1 460 mm | |
Djup | 1 460 mm | |
lagerkapacitet IBC/KTC | 1 | |
Ytlast | 1 000 kg/m2 | |
vikt lackerat | 180 kg | |
vikt förzinkat | 194 kg | |
Produktslag | Uppsamlingstråg |
Artikkelkode | 981310 1X1000 | |
EAN / GTIN | 2050001937612 |