{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 3 mm | |
Färgval | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Förvaring | Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av frätande ämnen förbjuden; Förvaring av miljöfarliga ämnen | |
uppsamlingsvolym | 215 l | |
Fatvolym | 200 l | |
höjd | 360 mm | |
Bredd | 1 200 mm | |
Djup | 800 mm | |
lagerkapacitet fat 200 liter | 2 | |
Antal fat | 2 | |
Ytlast | 1 000 kg/m2 | |
vikt | 69 kg | |
Produktslag | Uppsamlingstråg |
Artikkelkode | 981285 2X200 | |
EAN / GTIN | 2050001937575 |