This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Extra hylla 2

Article no.: 981118 2

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 50

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 50 kg
tillverkarens beteckning Hyllplan, perforerat, från Hoffmann 50 kg stålplåt belagd slät RAL7035 1200 mm
höjd 65 mm
Bredd 1 025 mm
Djup 450 mm
lyftförmåga 50 kg
vikt 6,5 kg
Produktslag Hylla

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 981118 2
Manufacturer number 38524

Beskrivelse

Utförande:

Hyllplan av stålplåt med perforering, garanterar optimal ventilation inuti skåpet för att förhindra värmestockning under inlastningen.

Passar till:

Nr 981114 och nr 981115.

Leveransinnehåll:

Hyllplan inklusive fästelement.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen