{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 100 kg | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 000 kg | |
Dörröppningsvinkel | 225 grad | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 1 000 mm | |
Bredd | 1 000 mm | |
Djup | 500 mm | |
effektiv höjd | 860 mm | |
Antal uppsamlingskärl | 2 | |
Skåpfronter | Dörr helt av plåt med luftslitsar | |
vikt | 72 kg | |
Produktslag | Miljöskåp |
Artikkelkode | 980091 1000/2 | |
EAN / GTIN | 4062406112493 | |
Manufacturer number | 980091 1000/2 |