• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Oljedunk av plast 25L l GARANT

Article no.: 980060 25L
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
42 styck i lager

Select article variation and quantity

Påfyllningsvolym (l) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Påfyllningsvolym 25 l
höjd 490 mm
Bredd 150 mm
Djup 440 mm
Produktslag Oljedunkar

Identification & Classification

Artikkelkode 980060 25L
EAN / GTIN 4045197438904
Manufacturer number 9800660 25L
Manufacturer HUNI ITALIANA spa, Via Marconi 12, 24020 COLZATE, Italia, www.huni.com

Beskrivelse

Utförande:

Oljedunkar av polyeten (PE-HD). Påfyllningshål med avluftning och uttagbar påfyllningssil, avtappningskran. Synlig oljenivå tack vare det transparenta materialet. Lämpar sig för förvaring av syrafria vätskor, oljor och fetter med flampunkt högre än 55 °C och omgivningstemperatur på högst 40 °C.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen