{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 200 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
invändig bredd | 600 mm | |
effektivt djup | 500 mm | |
Produktslag | Utdragshylla |
Artikkelkode | 980052 75 | |
EAN / GTIN | 4062406107062 | |
Manufacturer number | 980052 75 |