Tool24 Locker – Mastersystem EN 180/40

Article no.: 979310 180/40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • datautgång: Hoffmann Group Connected

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    datautgång Hoffmann Group Connected
    Serie Tool24 Locker; Tool24 Locker; Hoffmann Group Connected
    höjd 1 965 mm
    Bredd 1 100 mm
    Djup 500 mm
    Fack, effektiv höjd (1) 140 mm
    Fack, effektiv höjd (2) 220 mm
    Fack effektiv bredd 180 mm
    fack effektivt djup 450 mm
    antal hyllor 40
    bärförmåga per fack 25 kg
    vikt 275 kg
    Produktslag Varuutlämningssystem

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 979310 180/40
    EAN / GTIN 4062406134785
    Manufacturer number 979310 180/40

    Beskrivelse

    Utförande:

    Varuutlämningssystem med fack av olika storlek som garanterad en säker och komplett dokumenterad enkelutlämning. Fackstorlekarna medger förvaring av större artiklar och är förberedda för laddning av batterier. En standardiserad LED-innerbelysning underlättar både identifiering av de automatiskt öppnande facken i mörk omgivning och även själva uttagningen. LED-listen längs facken understöder också uttagnings- och påfyllningsförloppet.
    Dubbelsidigt monterade perforerade paneler möjliggör flexibel uppsättning av en pekskärm vid mastervarianter. Också Easyfix krokar och hållare samt alla övriga tillbehörsartiklar för perforerade paneler i vår katalog kan monteras.
    Mastersystemet kan utökas och kombineras med ytterligare utbyggnadssystem av godtyckliga Tool24 maskinvaruvarianter.
    Den här artikeln är kompatibel med Hoffmann Group Connected-programvarulösningar.
    Enkelutlämningssystem med 40 fack för mindre artiklar.

    Fördel:

    Hoffmann Group Connected

    Med den här artikeln förvärvar du en byggsten för din digitalt nätverksanslutna produktion. I kombination med respektive programvarumodul ger det ökad produktivitet.

    Användningsdata:

    Automatiskt enkelutlämningssystem för förvaring och administration även av skrymmande artiklar, t.ex. större personliga skyddsutrustningar, el- och handverktyg eller vår plastsystemlåda L-BOXX®.

    Beläggning:

    Antal fack × höjd i mm: 32 × 140; 8 × 220

    Leveransinnehåll:

    Mastersystem EN med pekskärm 22 tum, streckkodläsare, PC inklusive programpaket Basic, operativsystem på engelska.

    Lackering:

    Stomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda.

    Anmärkning:

    Samtliga fack är förberedda för genomförande av strömförsörjning via teknikbrunnen. Anslutning av individuella laddningsanordningar utförs av kunden. Viktuppgifterna i Tekniska data avser -skåp i utbyggnadssystemet, dvs. utan dator och bildskärm.
    Fack med synfönster, individuella färger och dimensioner (fackstorlekar, skåpbredder och skåpdjup) är möjliga.
    Fråga din fackrådgivare!

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen