Tool24 PickOne – Mastersystem DE 160

Article no.: 979201 160
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 000
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • datautgång: Hoffmann Group Connected

Produktinformasjon

Technical Data

Bärförmåga invändigt i skåpstomme 1 000 kg
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
datautgång Hoffmann Group Connected
Serie Tool24 PickOne; Tool24 PickOne; Hoffmann Group Connected
höjd 2 000 mm
Bredd 1 080 mm
Djup 875 mm
Antal fack D 160
bärförmåga per fack 2 kg
vikt 275 kg
Produktslag Varuutlämningssystem

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 979201 160
EAN / GTIN 4062406134129
Manufacturer number 979201 160

Beskrivelse

Utförande:

Varuutlämningssystem med innovativt trumsystem som garanterar en säker styckuttagning av varje enskild artikel. Mycket snabba varuuttag genom korta åtkomsttider, automatiskt öppnande fack och ljussignal vid rätt uttagsfack. Trumman i Tool24 PickOne finns med upp till 4 olika fackstorlekar som standardkonfiguration, och är smed en bärförmåga, på mer än 1000 kg specialutformad för industrianvändning. Flexibel placering av en pekskärm tack vare perforerade paneler på båda sidor.
Mastersystemet kan utökas godtyckligt med ytterligare utbyggnadssystem och kan kombineras med alla Tool24-maskinvaruvarianter.
Den här artikeln är kompatibel med Hoffmann Group Connected-programvarulösningar.
Maximal fackstorlek, perfekt för utlämning av artiklar med stor volym, t.ex. slipskivor, skyddsglasögon.

Fördel:

Hoffmann Group Connected

Med den här artikeln förvärvar du en byggsten för din digitalt nätverksanslutna produktion. I kombination med respektive programvarumodul ger det ökad produktivitet.

Leveransinnehåll:

Pekskärm 22 tum; streckkodläsare; PC inklusive programpaket Basic.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Trumman i Tool24 PickOne kan konfigureras individuellt en gång för varje kund med sina fyra olika fackstorlekar allt efter artikelsortiment för utmatning. Fråga din rådgivare.
Viktangivelserna gäller utan PC och bildskärm.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen