Förvaringsbox 5

Article no.: 974792 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

antal hyllor Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 332 mm
Bredd 250 mm
Djup 322 mm
Antal avläggsfack, utdragbara 5
Material Polystyrol
Färg grå
Handtag no
maximalt lämplig för pappersformat DIN C4
Låsbar hylla (dammskydd) no
Märkningsfält no
Väggfäste no
Produktslag Sorteringshylla

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 974792 5
EAN / GTIN 7318082003059
Manufacturer number 1712003050

Beskrivelse

Utförande:

Lådbox av slagtålig styrenplast i format C4. 5 öppna lådor. Plast i grå färg.

Användningsdata:

För klädskåp, boxskåp, kontorsskåp, hyllställ eller bänkskåp.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen