• Ingen pris tilgjengelig

Genomskinlig mapp magnetisk A3 sats med 10 st, DIN A3, Typ: BLACK

Article no.: 974616 BLACK

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 442 mm
Bredd 318 mm
Tjocklek 0,32 mm
Färg svart
maximalt lämplig för pappersformat DIN A3
Produktslag Genomskinlig mapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 974616 BLACK
EAN / GTIN 4016946713245
Manufacturer number ITH3M/10 10

Beskrivelse

Utförande:

Slitstarka genomskinliga mappar av matterad, mjukgörarfri hårdfolie med färgad kant. Permanent.
Magnetremsor runt om gör att det går snabbt att byta ut dokument.

Användningsdata:

Kan användas i hög- eller tvärformat. Perfekt för uppsättning av larmplaner eller varningar, maskinanvisningar, driftinstruktioner osv.

Anmärkning:

Set med 10 delar för de enskilda färgerna finns under www.hoffmann-group.com

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen