{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 10 | |
höjdinställningsområde | 1 100 mm - 1 880 mm | |
höjd | 1 880 mm | |
stödyta bredd | 675 mm | |
stödyta djup | 580 mm | |
tavlans höjd | 950 mm | |
tavlans bredd | 670 mm | |
inställbar i höjd | yes | |
med pennsats | no | |
Monteringssituation | Tripodstativ av plast | |
vikt | 7,2 kg | |
Produktslag | Blädderblock |
Artikkelkode | 974540 10 | |
EAN / GTIN | 4016946211444 | |
Manufacturer number | FC43 |