ESD finmontagesortiment, Antal verktyg: 9

Article no.: 973225 9
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal verktyg Unit price incl. VAT
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 10×12
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 10×12
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Bredd 250 mm
Djup 300 mm
bredd i G 10
djup i G 12
Antal verktyg 9
Utförande med verktygssortiment
Produktslag Cellplastinlägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 973225 9
EAN / GTIN 2050002041974

Beskrivelse

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i ESD-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

ESD-cellplastinsats, tom, nr 973200 storlek 973225: 1 st.
WERA ESD elektronikskruvdragare för spår nr 669900 storlek 1,8; 2,5: 1 st vard.
WERA ESD elektronikskruvdragare för Phillips nr 669905 storlek 00; 0; 1: 1 st vard.
KNIPEX ESD elektroniksidavbitare, spetsig nr 726437 storlek 115: 1 st.
KNIPEX ESD elektroniksidavbitare nr 726660 storlek 125: 1 st
KNIPEX ESD spetsig elektroniktång nr 727196 storlek 115: 1 st.
HOLEX ESD pincett spetsig nr 727520 storlek AMB: 1 st.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen