{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Serie | Cleaning Wall | |
höjd | 2 067 mm | |
Bredd | 600 mm | |
Djup | 750 mm | |
invändig bredd | 600 mm | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
antal svängbara hjul utan broms | 2 | |
⌀ hjul | 125 mm | |
lyftförmåga | 75 kg | |
vikt | 69 kg | |
Produktslag | Rengöringsstation |
Artikkelkode | 972890 M | |
EAN / GTIN | 4067263126126 | |
Manufacturer number | 972890 M |