ESD-arbetssnurrstol, konstläder, med hjul, låg BLACK

Article no.: 972680 BLACK
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
26 styck i lager

Select article variation and quantity

Färg Unit price incl. VAT
  • lyftförmåga stol: 120
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

lyftförmåga stol 120 kg
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Utförande med hjul
sitsbredd 460 mm
sitsdjup 470 mm
ryggstöd höjd 580 mm
höjdinställningsområde 450 mm - 630 mm
färg sitsmaterial svart
Produktslag Arbetsstol

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 972680 BLACK
EAN / GTIN 4016849625706
Manufacturer number JCN7150100

Beskrivelse

Utförande:

Sits och ryggstöd av ledande ESD-konstläderklädsel, bekväm och mjuk. Tvättbar och lättskött. Ryggstöd med ledande plastskål. Fotkors av polerad aluminium.
Genomgående elektriskt ledande förbindelse från stoppningen till ESD-rullarna/-glidknapparna. Ergonomisk komfortstoppning med svankstöd och praktiska skjuthandtag.

Norm:

Ledningsförmåga enligt DIN 61340-5-1

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen