ESD-bordsmatta 600X1200

Article no.: 972555 600X1200
(NOK 1534,59 / 1 Square metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
82 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Bredd 1 200 mm
Djup 600 mm
Färg Platinagrå
Produktslag ESD-bordsmatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 972555 600X1200
EAN / GTIN 4057989017174
Manufacturer number C-191 612P 10,3

Beskrivelse

Utförande:

Tvåskikts ESD-bordsmatta med halksäker undersida och rundade hörn. Täckskikt av så gott som helt lödkolvsfast material som t.ex. inte svärtar silverkontakter vid längre påverkan. Genom montering av en extremt lågohmig spindel (< 104Ω) uppnås ett jämnt avledningsmotstånd överallt på bordsmattan. Avledningsresistans 107 – 108 Ω. färg: Platinagrå.

Passar till:

Med 2 tryckknappsanslutningar 10,3 mm.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen