• Ingen pris tilgjengelig

ESD-utdragslåda 125 mm

Article no.: 972474 125
New product

Select article variation and quantity

(mm) Unit price incl. VAT
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 50
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådornas effektiva yta i G: 36×24
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Bärförmåga låda/utdragshylla 50 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådornas effektiva yta i G 36×24
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 36×24G
Fronthöjd 125 mm
effektiv höjd 100 mm
invändig bredd 900 mm
effektivt djup 600 mm
Effektiv bredd i G 36
Effektivt djup i G 24
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor no
Användningsområde Verktygsskåp
vikt 19 kg
Produktslag Utdragslåda

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 972474 125
EAN / GTIN 4069515000338

Beskrivelse

Utförande:

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag.
Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).
Bärförmåga 50 kg.

Leveransinnehåll:

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Lådstomme och front ljusgrå liknande RAL 7035 ESD-pulverbelagd.

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen